種類ラッチングリレー
極数4
接点構成-
端子形状プラグイン端子
動作時間(ms)30以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず)
最大開閉容量(参考値)抵抗負荷/660VA 110W・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)/220VA 30W
コイル定格電圧(V)DC100
質量(g)約175
使用温度範囲(℃)-10〜55(結露、氷結しないこと)
保護構造ケース入り
消費電力約0.9
分類ダイオード
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)
使用周囲温度(℃)-10〜+55(ただし、氷結および結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(DC1V 10mA電圧降下法による)
耐衝撃(耐久)300m/s2
復帰電圧定格電圧の80%以下
動作電圧定格電圧の80%以下
機械的耐久性30万回以上(開閉ひん度1800回/h)
電気的耐久性10万回以上(開閉ひん度1800回/h)(周囲温度23℃にて)
接点材質Auメッキ+Ag
定格電流(mA)-
コイル抵抗(Ω)-
最大許容電圧(V)定格電圧の110%(130%/3h)
最大開閉ひん度(回/h)/機械的1800
最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800
接点電圧の最大値(V)AC250、DC125
抵抗負荷AC220V 3A、DC110V 1A
誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)AC220V 1A、DC30V 1A
定格通電電流(A)3
消費電力(VA、W)約0.9
故障率P水準(参考値:開閉ひん度60回/min時)DC5V 10mA
復帰時間(ms)30以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず)
接点電流の最大値(A)3
最小パルス幅100ms(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず)
耐電圧(V/min)(同極接点間)AC1500 50/60Hz、(異極接点間)AC2000 50/60Hz、(コイル接点間)AC2000 50/60Hz、(セット・リセットコイル間)AC2000 50/60Hz
動作機能-
衝撃(誤動作)(m/s2)30
衝撃(耐久)(m/s2)300
使用周囲湿度(%RH)5〜85
振動(誤動作)Hz10〜22〜10片振幅0.5mm(複振幅1mm)
振動(耐久)Hz10〜55〜10片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)
接点定格制御容量(抵抗負荷)-
セットコイル定格(V)-
接点定格負荷電圧(V)-
接触機構-