種類ラッチングリレー
極数2
端子形状プラグイン端子
動作電圧-
仕様基準形
コイル定格電圧(V)DC48
質量(g)約85
形式形MK2KP
使用温度範囲(℃)-10〜40(結露、氷結しないこと)
保護構造ケース入り
接点構成2c
消費電力(セット・コイル)約2.3〜約2.7、(リセット・コイル)約0.5〜約1.2
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)
使用周囲温度(℃)-10〜+40(ただし、氷結および結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)5以下(DC5V 1A電圧降下法による)
動作表示メカニカルインジケータ
耐衝撃(耐久)500m/s2
復帰電圧-
機械的耐久性500万回以上(開閉ひん度1800回/h)
電気的耐久性50万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)(周囲温度23℃にて)
接点材質Ag
定格電流(mA)48.5(セットコイル)、23.4(リセットコイル)
コイル抵抗(Ω)990(セット・コイル)/2050(リセット・コイル)(公差±15%、コイル温度23℃にて)
最大許容電圧(V)110%(周囲温度23℃にて)
最大開閉ひん度(回/h)/機械的1800
最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800
抵抗負荷AC220V 5A、DC24V 3A
誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)AC220V 2A、DC24V 2.5A
動作時間(ms)30以下(定格操作電圧印加時、接点バウンスを含まず)
定格通電電流(A)5
消費電力(VA、W)(セット・コイル)約2.3〜約2.7、(リセット・コイル)約0.5〜約1.2
最大開閉容量(参考値)抵抗負荷/1100VA、72W・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)/440VA、60W
故障率P水準(参考値:開閉ひん度60回/min時)DC1V 10mA
復帰時間(ms)60以下(定格操作電圧印加時、接点バウンスを含まず)
接点最大許容電圧(V)AC250/DC250
接点電流の最大値(A)5
最小パルス幅(セット)60ms/(リセット)60ms
耐電圧(V/min)(コイルと接点間、異極接点間)AC2000 50/60Hz、(同極接点間、セット・リセットコイル間)AC1000 50/60Hz
動作機能2巻線ラッチング形
衝撃(誤動作)(m/s2)100
衝撃(耐久)(m/s2)500
使用周囲湿度(%RH)5〜85
振動(誤動作)Hz10〜55〜10片振幅0.75mm(複振幅1mm)
振動(耐久)Hz10〜55〜10片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
接触機構シングル