※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YUKIWA(ユキワ/三宝産業)
YUKIWA(ユキワ/三宝産業)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
YUKIWA(ユキワ/三宝産業)の 卓上備品・テーブルウェア
YUKIWA(ユキワ/三宝産業)の カスター・卓上用調味料入れ
UK 薬味いれC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46660444
品番
S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,100
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:アクリル、フタ:ステンレス
容量(mL)
600
高さ(cm)
8.5
外形寸法(縦×横)(mm)
107×107