備考都度納期確認
種類押ボタンスイッチ(分離形)
接点構成1c
動作方式モメンタリ
仕様都度納期確認
ストローク(mm)-
保護構造IP40
照光方式非照光
端子の種類プリント基板端子
端子種別プリント基板端子
保存温度(℃)-25〜65(ただし、氷結、結露のないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10〜55(ただし、氷結、結露のないこと)
取付穴径(Φmm)16
接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)
機械的耐久性200万回以上
電気的耐久性10万回以上
感電保護クラスClass U
PTI(トラッキング特性)175
接触形式双投形(c接点)
汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)
動作に必要な力(OF)(N)最大4.41
操作部形状長方形 2方向ガード
操作部色緑
戻りの力(N)RF:最小0.29
アズワン品番64-3329-42
動作までの動きPT最大2.5mm
耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000 50/60Hz/異極端子間、各端子とアース間:AC2000 50/60Hz
動作機能モーメンタリ 自己復帰形
衝撃(誤動作)(m/s2)最大150(誤動作1ms以内)
衝撃(耐久)(m/s2)最大500
許容操作頻度(回/min)機械的:最大120、電気的:最大20
使用周囲湿度(%RH)35〜85
振動(誤動作)Hz10〜55 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)
全体の動きT.T(参考)(mm)約3
胴体形状丸胴形(Φ16mm)