omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の 押しボタンスイッチ
押しボタンスイッチ A165L
商品レビューを投稿する
110日以内出荷
返品不可
110日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46669375
品番
A165L-TGM-5D-2P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
種別
押釦スイッチ
種類
押ボタンスイッチ
タイプ
分離タイプで
ボタン形状
丸(突出形)
接点構成
2c
端子形状
プリント基板用端子
動作方式
モメンタリ
照光色
緑
保護構造
IP66
照光方式
照光 (LED)
端子種別
プリント基板端子
使用電圧(V)
DC5
胴体形状
丸胴形(Φ16mm)
操作部
丸形 突出形 緑