※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タチバナ製作所
ハイカロリーコンロ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1台
ガスの種類
13A
注文コード
46669964
品番
TS-318
参考基準価格(税別)
¥79,000
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
この商品は
ガスの種類
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
据付は安全な場所に消防署からも強いお願いが!!バーナーを使用される時は、かならず下枠とセットでお使いください。
ガスの種類
13A
寸法(mm)
コンロ外径×バナーから枠の内寸:450×450
本体寸法(全長×高さ)(mm)
515×195
適合ホース径(Φmm)
13