omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の 押しボタンスイッチ
押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ12) A3C
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
動作方式
モメンタリ
照光色
青
注文コード
46670784
品番
A3CT-90A1-06A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作方式・照光色・仕様
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。
高輝度で均一な面照光。
丸胴形のため穴あけが容易。
小形で良好な操作感触を実現。
種類
照光式
ボタン形状
丸
照光色
青
接点構成
1a1b
端子形状
はんだ端子
動作方式
モメンタリ
品名
押ボタンスイッチ
保護構造
IP40
使用電圧(V)
AC/DC5
光源
白熱ランプ