押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ12) A3C

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 動作方式モメンタリ 照光色 注文コード46670802 品番A3CT-90A1-14W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は動作方式・照光色・仕様など39種類から選べます 他の種類を見る

胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。
高輝度で均一な面照光。
丸胴形のため穴あけが容易。
小形で良好な操作感触を実現。

種類照光式 ボタン形状 照光色 接点構成1a1b 端子形状はんだ端子 動作方式モメンタリ 品名押ボタンスイッチ 保護構造IP40 使用電圧(V)AC/DC12 光源白熱ランプ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46670802 A3CT-90A1-14W 39013134 A3CT-90A1-12EW 押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ12) A3C omron(オムロン) 押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ12) A3C omron(オムロン) 1個 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする