※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テスク
テスクの テーブルウェア(卓上備品・食器)
テスクの 卓上備品・テーブルウェア
テスクの トレー・お盆
ムーブトレイ角型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46670804
品番
MO-501
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
シカモア、ウレタン塗装
色
ナチュラル
サイズ
特大
高さ(mm)
20
短辺(mm)
280
長辺(mm)
430
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
380×260×10