押ボタンスイッチ(丸形)(非照光)(丸胴形Φ12) A3C

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 動作方式オルタネイト 注文コード46670811 品番A3CT-90B0-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は動作方式・接触抵抗など18種類から選べます 他の種類を見る

胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。
高輝度で均一な面照光。
丸胴形のため穴あけが容易。
小形で良好な操作感触を実現。

種類小形押ボタンスイッチ ボタン形状 ボタン色 接点構成1a1b 端子形状はんだ端子 動作方式オルタネイト 品名押ボタンスイッチ 保護構造IP40 照光方式非照光 端子種別はんだづけ端子 アズワン品番64-3334-20 胴体形状丸胴形(Φ12mm) 操作部丸形 白

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39013021
2024-02-22
用途:
電気装置の改造品

価格単価が安くまた、入手早くて即取付ができ助かりました。

対象商品:
39012994
2019-12-11
用途:
実験装置の起動/停止スイッチとして

安心のオムロン製で、照光タイプと迷いましたが、低価格な非照光タイプにしました。押した感触は”カチッ”と絶妙な感じでバッチリです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする