※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テスク
テスクの テーブルウェア(卓上備品・食器)
テスクの 卓上備品・テーブルウェア
テスクの トレー・お盆
ムーブトレイ角型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46670829
品番
MO-513
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
材質
シカモア、ウレタン塗装
色
ブラック
サイズ
中
高さ(mm)
20
短辺(mm)
240
長辺(mm)
370
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
320×220×10