※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テスク
テスクの テーブルウェア(卓上備品・食器)
テスクの グラス・食器・カトラリー
テスクの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
富士溶岩・石焼セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46670865
品番
SA-55
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
材質
溶岩石・杉(ウレタン塗装)
寸法(mm)
石板の寸法:180×120
サイズ
中
色
ブラック
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
250×160×38