テスク
テスクの テーブルウェア(卓上備品・食器)
テスクの グラス・食器・カトラリー
テスクの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
富士溶岩・石焼セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46670874
品番
SA-54
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
溶岩石・杉(ウレタン塗装)
寸法(mm)
石板の寸法:220×150
サイズ
大
色
ブラック
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
295×190×38