家電用リレー

(1件のレビュー)
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46677985 品番 G4A-1A-E-DC5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
備考都度納期確認 種類パワーリレー 定格電圧(V)DC5 接点構成1a 端子形状タブ端子 コイル定格電圧(V)DC5 アズワン品番64-3362-79

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-05-23
用途:
水槽用サーモスタット
製造業

1万近くするサーモが壊れてテスターで測ったらこのリレーが壊れていた、結構待ったけどなんとか直りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする