回転パルスメータ K3HB-R

(1件のレビュー)
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 入力種類NPN/電圧パルス 電源電圧(V)AC/DC24 注文コード46679421 品番K3HB-RNB-CPAC12-AC100-240
参考基準価格(税別)¥62,000 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は入力種類・電源電圧など73種類から選べます 他の種類を見る

50kHzの高速パルス計測
回転/スピード、比率など6種類もの計測動作に対応

電源電圧(V)AC/DC24 表示桁数5桁 入力種類NPN/電圧パルス 取付方式パネル取付 電源(V)AC100〜240 50/60Hz 桁数5桁 (-19999〜99999) 入力方式パルス (NPN/電圧パルス) イベント入力点数(点)8点
注意
※DC電源タイプでは電源投入時に、1台あたり約1Aの制御電源容量を必要とします。複数台をご使用になる場合は特にご注意ください。
※出力タイプがBCDは別売のBCD出力専用ケーブルが必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-06
用途:
試験機の実回転数表示の改造
製造業

改造前は、インバータからの出力表示を回転数としていましたが、実回転数との差がある事がわかり、本パルスメータで実回転数表示に改造を行いました。設計も簡単に出来ましたので、問題なく稼働しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする