画像準備中

丸型防水コネクタ 組込式コネクタ XS5C

商品レビューを投稿する
66日以内出荷返品不可 66日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数4 形状ストレートタイプ 接続方法圧着 注文コード46680042 品番XS5C-D4C1
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
この商品は極数・形状・接続方法など20種類から選べます 他の種類を見る
形状ストレートタイプ 極数4 接続方法圧着 適合ケーブル外径(Φmm)Φ6用(Φ5〜Φ6) タイプソケット 使用温度範囲(℃)-25〜+70 保護構造IP67(IEC60529) 定格電圧(V)DC250 定格電流(A)4 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500V にて) 接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)40以下(20mV以下、100mA以下にて) 材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-0) 材質(Oリング)ゴム 材質(コンタクト)黄銅/Ni下地金メッキ0.4μm ロック強度引張り:100N/15s、回転:1N・m/15s ケーブル保持力(N/15s)100(ケーブル径Φ6mmの場合) 材質(固定金具)亜鉛合金/Niメッキ 耐電圧(V)(コネクタ部)AC1500 1分間(リーク電流1mA以下) ロック操作力(N・m)0.1〜0.25 材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0) 材質(固定具(爪))SUS 挿抜耐久(回)50以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする