丸型防水コネクタ XS5

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様丸型防水コネクタ●色(オーバモールド部):黒●色(ケーブル):ダークグレー 注文コード46680995 品番XS5W-D421-GA1-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,600
この商品は仕様など22種類から選べます 他の種類を見る
ケーブル径(Φmm)6 適合芯線サイズ(mm2)0.3(45/0.08) 仕様丸型防水コネクタ●色(オーバモールド部):黒●色(ケーブル):ダークグレー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46680995 XS5W-D421-GA1-P 66532978 XS5W-D42B-G81-PR 画像準備中 丸型防水コネクタ ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ両側コネクタ XS5W omron(オムロン) 1個 5,398 税込5,938 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする