定格電圧(V)DC250
電源DC用
端子形状ソルダーカップ端子
色コンタクトブロック/ライトグレー
使用温度範囲(℃)-25〜70
保護構造IP67(IEC529)
定格電流(A)4
表面処理-
使用湿度範囲20〜85%RH
絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)
固定方法フロントロック
接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)
材質(Oリング)ゴム
材質(コンタクト)黄銅
アズワン品番64-3405-28
組立部固定強度(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s
耐電圧(V/min)AC1500 1(コネクタ部リーク電流1mA以下)
材質(コンタクトブロック)PA樹脂(UL94V-O)
材質(固定具)黄銅
挿抜耐久(回)200以上