画像準備中

ダストカバー

商品レビューを投稿する
68日以内出荷返品不可 68日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合アンプ形E2J-JC4A用 注文コード46684312 品番XS3Z-13
参考基準価格(税別)¥60 販売価格(税込) ¥63
販売価格(税別)
57
この商品は適合2種類から選べます 他の種類を見る
備考都度納期確認 適合アンプ形E2J-JC4A用 材質(本体)ポリ塩化ビニール 材質(カバー)軟質塩化ビニル 色(本体) 色(カバー)赤色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする