omron(オムロン)
omron(オムロン)の 接続・省配線(制御機器)
omron(オムロン)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
omron(オムロン)の センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス
ダストカバー
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
センサ形E2J-W□MA用
注文コード
46684337
品番
XS3Z-15
参考基準価格(税別)
¥60
販売価格(税込)
¥63
販売価格(税別)
¥
57
バスケットに入れる
この商品は
適合
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
備考
都度納期確認
適合
センサ形E2J-W□MA用
材質(本体)
ポリ塩化ビニール
材質(カバー)
軟質塩化ビニル
色(本体)
赤
色(カバー)
赤色