画像準備中

ソリッドステート・リレー G3S/G3SD

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC12 定格入力電圧(V)DC12 注文コード46684391 品番G3S-201PL-PD-DC12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は定格電圧・定格入力電圧など38種類から選べます 他の種類を見る

超小型で1Aまで開閉可能。
形状はデュアルインラインパッケージ(DIP)の小型。
形G6B電磁リレーと端子は同一配置、用途に応じて混在使用可能。
集合取りつけ、集合放熱器の実装が可能。
AC負荷用とDC負荷用を品揃え。
入力と出力間はAC2500Vの高アイソレート。
バリスタ内蔵により、外来サージの吸収効果があります(AC開閉用)。
RoHS適合。

種類ソリッドステート・リレー 定格電圧(V)DC12 動作表示灯なし 定格入力電圧(V)DC12 端子構造プリント基板端子 定格負荷電圧(V)AC100〜240 負荷電流(A)0.1〜1.2A RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプリレー同一形状ソリッドステート・リレー ゼロクロス機能なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする