33cm 鉄木柄フライパン 仔犬印(本間製作所) 46685075

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鉄木柄フライパン

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
サイズ(cm)33
内容量1個注文コード46685075品番33cm
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698
サイズ(cm)
33
材質
鍋:鉄、柄:天然木
内径×深さ×板厚(mm)
330×65×1.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

中華鍋の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/cyukanabe_type/
2023-03-17

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする