omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の リレー
omron(オムロン)の ソリッドステート・リレー
三相モータ用ソリッドステート・コンタクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46685265
品番
G3J-T205BL-C-DC12-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,000
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
備考
都度納期確認
種類
ソリッドステート・リレー
定格電圧(V)
DC12〜24
端子構造
ねじ端子
定格負荷電圧(V)
AC200〜240
動作表示灯
あり
負荷電流(A)
4.8A以下 (40℃にて)
商品タイプ
三相モータ用 ソフトスタート/ストップ、モニタ出力機能内蔵タイプ