omron(オムロン)
omron(オムロン)の 接続・省配線(制御機器)
omron(オムロン)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
omron(オムロン)の センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス
プラグ片側 コネクタ付ケーブル (M12 ストレート)
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46685414
品番
XS5H-T421-DM0-K
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
●色(ケーブル):ライトブルー
種類
イーサネット用
極数
4
保護構造
M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20
定格電圧(V)
DC30
ケーブル長(m)
2
定格電流(A)
3
コネクタ形状
片側コネクタ(M12プラグ)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
使用周囲温度(℃)
-25〜70
接触抵抗(mΩ)
40以下
保存温度範囲(℃)
-25〜70
メッキ
金めっき
ケーブル引出方向
ストレート
耐電圧(V/min)
AC1000 (リーク電流1mA以下)
ケーブル種類
標準ケーブル