オイル吸着剤

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 46685616 品番 SXT100-J
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

吸着力だけでなく、耐久性、低塵性、耐摩耗性に優れた高機能オイル専用吸着材。
水分をはじきながら油分だけを吸着し、液体中に沈まない。
3層構造。オイルの吸着に強いメルトブロンポリプロピレン製。
吸着材の強度を上げ、毛羽立ちを押えるエンボス加工。
拭き取り面に傷がつきにくい。
何度も使用しても型崩れしにくい。
必要な分だけ使えるミシン目入り。

用途
滴り、漏れの拭き取り。
ハイテク産業、医療系、製紙業、食品加工、機械の各パーツ、精密機械など。
対応オイル 材質100%ポリプロピレン 形状シート、ミシン目入り、エンボス加工 タイプへヴィ シートサイズ(mm)410×510 質量(g/枚)88 シート厚さ(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 吸着量(L/枚)1.15 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする