omron(オムロン)
omron(オムロン)の 接続・省配線(制御機器)
omron(オムロン)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
omron(オムロン)の センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス
産業用イーサネットコネクタ
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
イーサネット用
注文コード
46685703
品番
XS5W-T421-TMD-K
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
種類
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●色(ケーブル):ライトグレー
種類
イーサネット用
保護構造
M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20
定格電圧(V)
DC30
ケーブル長(m)
25
定格電流(A)
2.5
コネクタ形状
両側コネクタ(RJ45プラグ/RJ45プラグ)
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
使用周囲温度(℃)
-25〜70
保存温度範囲(℃)
-25〜70
メッキ
金めっき(接触部)
ケーブル引出方向
ストレート(M12コネクタ)
耐電圧(V/min)
AC1000 (リーク電流1mA以下)
ケーブル種類
標準ケーブル