産業用イーサネットコネクタ

商品レビューを投稿する
86日以内出荷返品不可 86日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類イーサネット用 注文コード46685712 品番XS5W-T421-XMD-K
参考基準価格(税別)¥37,500 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は種類など18種類から選べます 他の種類を見る
仕様●色(ケーブル):ライトグレー 種類イーサネット用 保護構造M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20 定格電圧(V)DC30 ケーブル長(m)50 定格電流(A)2.5 コネクタ形状両側コネクタ(RJ45プラグ/RJ45プラグ) 絶縁抵抗(MΩ)500以上 使用周囲温度(℃)-25〜70 保存温度範囲(℃)-25〜70 メッキ金めっき(接触部) ケーブル引出方向ストレート(M12コネクタ) 耐電圧(V/min)AC1000 (リーク電流1mA以下) ケーブル種類標準ケーブル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする