種別デジタルタコメータ
電源外部電源/不要(電池内蔵)
桁数4
表示方式LCD(液晶による数字表示)(ゼロサプレスで表示)
入力計数入力、「H」レベル:DC4.5〜30V、「L」レベル:DC0〜2V(入力インピーダンス約4.7kΩ)
計数入力電圧入力(DC4.5〜30V)
取付方式埋込み取付け
動作方式加算
付属品防水パッキン、埋込み取りつけ用アダプタ、単位シール
質量(g)約60
保護構造IEC規格IP66、米国NEMA規格タイプ4(屋内)ただし、パネル表面のみ
耐電圧AC1000V 50/60Hz 1min、導電部端子と露出した非充電金属部間
最高計数速度1kHz:最小信号幅0.5ms/10kHz:最小信号幅0.05ms
文字高(mm)8.6
保存温度(℃)-25〜+65(ただし、結露、氷結しないこと)
外装色ブラック
回転数最高表示: 1000s-1(1パルス/回転エンコーダ使用時) 1000min-1(60パルス/回転エンコーダ使用時)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 、導電部端子と露出した非充電金属部間
使用周囲温度(℃)-10〜+55(ただし、結露、氷結しないこと)
耐振動(耐久)10〜55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h
使用周囲湿度25〜85%
安全規格UL863 CSA C22.2 No.14取得、EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2/過電圧カテゴリV適合、EMC規格(EN61326)適合、VDE0106 Part100適合(フィンガープロテクト規定)、LR規格 取得
EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class B、EMS:EN61326-1、静電気放電イミュニティ:EN61000-4-2、電界強度イミュニティ(AM変調):EN61000-4-3、電界強度イミュニティ(パルス変調):EN61000-4-3、伝導性ノイズイミュニティ:EN61000-4-6、バーストノイズイミュニティ:EN61000-4-4
耐ノイズノイズシュミレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns、1μs立ち上がり1ns)、±600V(計入力端子間/リセット端子間)
インパルス電圧(V)4.5kV 導電部端子と露出した非充電金属部間
耐振動(誤動作)10〜55Hz 片振幅0.15mm 3方向 各10min
バックライト無
衝撃(誤動作)(m/s2)200(6方向 各3回)
衝撃(耐久)(m/s2)300(6方向 各3回)
静電気耐力(kV)±8(誤動作)