画像準備中

小型デジタルタコメータ H7ER-N

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 桁数4 入力計数入力、「H」レベル:DC4.5〜30V、「L」レベル:DC0〜2V(入力インピーダンス約4.7kΩ) 注文コード46686087 品番H7ER-NV-H-350
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,900
この商品は桁数・入力など22種類から選べます 他の種類を見る
種別デジタルタコメータ 電源外部電源/不要(電池内蔵) 桁数4 表示方式LCD(液晶による数字表示) 緑色LEDバックライト付き(ゼロサプレスで表示) 入力計数入力、「H」レベル:DC4.5〜30V、「L」レベル:DC0〜2V(入力インピーダンス約4.7kΩ) 計数入力電圧入力(DC4.5〜30V) 取付方式埋込み取付け 動作方式加算 付属品防水パッキン、埋込み取りつけ用アダプタ、単位シール 質量(g)約65 保護構造IEC規格IP66、米国NEMA規格タイプ4(屋内)ただし、パネル表面のみ 耐電圧AC1000V 50/60Hz 1min、導電部端子と露出した非充電金属部間、バックライト電源端子と計数入力端子間 最高計数速度1kHz:最小信号幅0.5ms/10kHz:最小信号幅0.05ms 文字高(mm)8.6 保存温度(℃)-25〜+65(ただし、結露、氷結しないこと) 外装色ライトグレー 回転数最高表示: 1000s-1(1パルス/回転エンコーダ使用時) 1000min-1(60パルス/回転エンコーダ使用時) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)、導電部端子と露出した非充電金属部間、バックライト電源端子と計数入力端子間 使用周囲温度(℃)-10〜+55(ただし、結露、氷結しないこと) 耐振動(耐久)10〜55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h 使用周囲湿度25〜85% 安全規格UL863 CSA C22.2 No.14取得、EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2/過電圧カテゴリV適合、EMC規格(EN61326)適合、VDE0106 Part100適合(フィンガープロテクト規定)、LR規格 取得 EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class B、EMS:EN61326-1、静電気放電イミュニティ:EN61000-4-2、電界強度イミュニティ(AM変調):EN61000-4-3、電界強度イミュニティ(パルス変調):EN61000-4-3、伝導性ノイズイミュニティ:EN61000-4-6、バーストノイズイミュニティ:EN61000-4-4 耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns、1μs立ち上がり1ns)、±480V(バックライト電源端子間)、±600V(計数入力端子間) インパルス電圧(V)4.5kV 導電部端子と露出した非充電金属部間 耐振動(誤動作)10〜55Hz 片振幅0.15mm 3方向 各10min バックライトあり 衝撃(誤動作)(m/s2)200(6方向 各3回) 衝撃(耐久)(m/s2)300(6方向 各3回) 静電気耐力(kV)±8(誤動作)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする