画像準備中

照光押ボタンスイッチ(丸胴形Φ8) A3D

商品レビューを投稿する
79日以内出荷返品不可 79日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 端子形状PCB 形状正方形 注文コード46694611 品番A3DA-7112
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
この商品は端子形状・形状など9種類から選べます 他の種類を見る
種類関連商品 形状正方形 保護構造IP40 接点SPST-NO+SPST-NC 端子形状PCB アズワン品番64-3334-66 動作機能モーメンタリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする