omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の 押しボタンスイッチ
照光押ボタンスイッチ(丸胴形Φ8) A3D
商品レビューを投稿する
79日以内出荷
返品不可
79日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
端子形状
PCB
形状
丸形
注文コード
46694706
品番
A3DT-7122
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
端子形状・形状
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
種類
関連商品
形状
丸形
保護構造
IP40
接点
SPST-NO+SPST-NC
端子形状
PCB
アズワン品番
64-3335-13
動作機能
オルタネイト