多点パワーコントローラ G3ZA

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46695397 品番G3ZA-8A203-FLK-UTU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
備考都度納期確認 種類電力調整器 電源電圧(V)AC100〜240 機能ヒータ断線検知機能なし 制御点数8チャンネル 仕様通信仕様RS-485 規格海外規格UL/CSA認証 保護構造IP20 消費電力(W)5.9以下(最大負荷時) 耐電圧AC2000V、50/60Hz 1min(1次-2次間) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)(1次-2次間) 耐衝撃(m/s2)300(3軸6方向 各3回) 耐振動10〜55Hz/加速度50m/s2、X、Y、Z方向 プロトコルCompoWay/F
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする