omron(オムロン)
omron(オムロン)の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
omron(オムロン)の 電力監視
omron(オムロン)の 電力調整器
多点パワーコントローラ G3ZA
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46695406
品番
G3ZA-8A403-FLK-UTU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
備考
都度納期確認
種類
電力調整器
電源電圧(V)
AC400〜480
機能
ヒータ断線検知機能なし
制御点数
8チャンネル
仕様
通信仕様RS-485
規格
海外規格UL/CSA認証
保護構造
IP20
消費電力(W)
5.9以下(最大負荷時)
耐電圧
AC2000V、50/60Hz 1min(1次-2次間)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)(1次-2次間)
耐衝撃(m/s
2
)
300(3軸6方向 各3回)
耐振動
10〜55Hz/加速度50m/s
2
、X、Y、Z方向
プロトコル
CompoWay/F
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。