佐藤金属興業
佐藤金属興業の バンケット用品
佐藤金属興業の 飾台・卓上器物
佐藤金属興業の ケーキ用・ティースタンド
ワイヤーケーキスタンド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46696878
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
材質
スチールクロームメッキ
リング内径(Φmm)
上段:約130、下段:約150
寸法(縦×横×高さ)(mm)
260×225×270
適合径(Φmm)
上段:約150〜175、下段:約180〜240
注意
※底が平たいお皿に関しましては、ご使用は可能ですがお皿が安定しない場合がございます。