※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の キッチン・調理用品
サンコー(三甲)の バット・番重・コンテナ
サンコー(三甲)の 番重・コンテナ本体
PP番重
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46698628
品番
20220100CL202
参考基準価格(税別)
¥5,260
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
種別
特大B型
材質
PP
色
クリーム
容量(L)
21.4
有効内寸(mm)
640×379×78
外寸(mm)
684×423×100
内寸(mm)
644×383×87
底形状
ゲタ形状
圧縮荷重(kN[kgf])
18.77(1915)
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
684×423×100