PP番重

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46698637 品番20340400CL202
参考基準価格(税別)¥4,690 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
種別超特大A型 材質PP クリーム 容量(L)35.2 有効内寸(mm)599×387×134 外寸(mm)650×440×152 内寸(mm)610×400×148 底形状全面フラット 圧縮荷重(kN[kgf])10.58(1080) 外寸法(縦×横×高さ)(mm)650×440×152

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする