※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PP番重

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46698829 品番 20170400CL202
参考基準価格(税別)¥3,390 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
種別A型 材質PP クリーム 容量(L)16.6 有効内寸(mm)532×346×80 外寸法(縦×横×深さ)(mm)574×388×105 外寸(mm)574×388×105 内寸(mm)534×348×90 底形状その他 圧縮荷重(kN[kgf])24.2(2469) 内寸法(縦×横×深さ)(mm)534×348×90 嵌合商品油脂箱

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする