※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PP番重

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46698838 品番 20110200CL202
参考基準価格(税別)¥3,230 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
種別B型 材質PP クリーム 容量(L)11.1 有効内寸(mm)531×345×50 外寸法(縦×横×深さ)(mm)574×388×73 外寸(mm)574×388×73 内寸(mm)534×348×60 底形状その他 圧縮荷重(kN[kgf])24.1(2184) 内寸法(縦×横×深さ)(mm)534×348×60 嵌合商品サンボックス 54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする