平床型ハンドカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46698865 品番80540800BL503
参考基準価格(税別)¥44,090 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
耐荷重(kg)300 荷台寸法(mm)900×600 床面高さ(mm)218 質量(kg)12 種別SM 材質ポリプロピレン 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム 荷台寸法(幅)(mm)600 材質(車輪・金具)ステンレス 荷台寸法(奥行)(mm)900 材質(荷台)ポリプロピレン(PP)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする