※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
神子島製作所(桃印)
PE 18-0角蒸器
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ(cm)
22
注文コード
46701297
品番
3段22cm 220x220
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(cm)
22
材質
18-0ステンレス
容量
6合/1段
深さ(mm)
中子×水槽:100×75
内寸法(縦×横)(mm)
220×220