※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
近藤製作所
RJF・RJFS 小型ロータリージョイント
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
46701943
品番
RJF-4A-6
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
240
使用圧力範囲
(エアポート)-100kPa~0.7MPa
最小断面積(mm
2
)
(エアポート)12.5
周囲温度(℃)
5~60
回路数
(エアポート)4
ポートサイズ
(エアポート)Rc1/8
回転角度(°)
エンドレス