※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサスタンド SJA・SJCタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46702677
品番
SJA300
参考基準価格(税別)
¥3,170
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
形状
ストレート型
タイプ
Φ12丸パイプ
目盛
(シャフト)レーザーマーキング
シャフト長さL(mm)
300
適合センサ
SUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ
材質(ブラケット)
ポリアミド(PA(66N)黒色)
材質(シャフト)
ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャフト寸法(mm)
Φ12