※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット アダプタジョイント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46705267
品番
FSFPJA10-S02J
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥383
販売価格(税別)
¥
348
バスケットに入れる
材質
ポリアミド(PA(66N)黒色)
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本
寸法B(Φmm)
28
寸法d(Φmm)
5
寸法P.C.D.(mm)
19
質量(g)
8
タイプ
角シャフト用
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード