※代表画像

FSFMSD040-S2S センサブラケット サドル 岩田製作所 46706134 FSFMSD040-S2S センサブラケット サドル 岩田製作所 46706134

センサブラケット サドル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46706134 品番 FSFMSD040-S2S
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥339
販売価格(税別)
308
材質ステンレス(SUS304) タイプ角シャフト用 適合シャフト□12 寸法W(mm)40 寸法H(mm)10 寸法P(mm)30 寸法B(mm)12 寸法d(Φmm)5.8 寸法E(mm)2 寸法t(mm)2 質量(g)8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする