※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
センサブラケット サドルベースLY
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46706213
品番
FSFMSY014-16S
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本
適合
Φ14、16 サドル用
寸法W(mm)
30
寸法H(mm)
30
寸法L(mm)
50
寸法P(mm)
36
寸法B(mm)
10
寸法M(mm)
M6
寸法P1(mm)
30
寸法d(Φmm)
7
寸法t(mm)
5
質量(g)
99
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード