※代表画像

FSFMSH100-S2S センサブラケット 角シャフト(中実シャフト) 岩田製作所 46708471 FSFMSH100-S2S センサブラケット 角シャフト(中実シャフト) 岩田製作所 46708471 FSFMSH100-S2S センサブラケット 角シャフト(中実シャフト) 岩田製作所 46708471

センサブラケット 角シャフト(中実シャフト)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46708471 品番 FSFMSH100-S2S
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
材質ステンレス(SUS304-D) 質量(g)115 タイプノーマルタイプ 寸法L(mm)100 寸法D(mm)□12 公差D(mm)0/-0.11 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする