※代表画像

FSFPABM03-S0J センサブラケット 光電用センサアタッチ 岩田製作所 46709521 FSFPABM03-S0J センサブラケット 光電用センサアタッチ 岩田製作所 46709521

センサブラケット 光電用センサアタッチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)85 寸法P(mm)8 注文コード46709521 品番FSFPABM03-S0J
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥1,021
販売価格(税別)
928
この商品は寸法L・寸法Pなど10種類から選べます 他の種類を見る
材質ポリアミド(PA(66N)黒色) 付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、六角ナット(SUSXM7) 2個 タイプ角シャフト用 適合シャフト□10 寸法d(Φmm)3.5 寸法A(mm)52 寸法L2(mm)40 寸法P(mm)8 寸法L(mm)85 寸法L3(mm)19 寸法B(mm)12 質量(g)48 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする