運動靴の修理に色々な接着剤を使ってきましたが、これが一番接着力が強かったと感じました。
コストパフォーマンスも良いです。
ブーツの踵が擦り減ったので厚さ5mmの滑り止めを靴底に貼付け。
説明書に従い塗布後約12分後に貼り合わせると強力に接着できました。
靴底の材質は分かりませんが、追加した滑り止めはウレタンゴム系の材質です。
100番の紙ヤスリで表面処理は必要です。
かなり強力なゴム接着剤です。旧車の内装やシートはビニールレザーが多用されていますので、めくれや剥がれ、パッチ当ての補修に重宝しています。真夏でも剥がれません。
長年使用している靴の靴が部分的に剥がれてきました。調べるとこの商品があることを知り購入して使用しました。両面に塗り数分間乾燥して説明文の通り使用しました。確実に接着ができ価格も安価です。
びっくりするほど良く接着します。塗布した後半乾きで圧着するのがコツのようです。オススメです。
安定の接着力です。1本で1足分の靴底の接着修理ができますが、180ml入りの大きなサイズの取り扱いもしていただければありがたいです。
テント地の補修に使いました。とても丈夫です。
ただどうしてもボンドの色が黄色で目立つかも。
一度接着したらはがれない。
はみ出しや接着ミスは許されない。