曜日別特売
T847-18A 腕章 TRUSCO 46710975

T847-18A 腕章 TRUSCO 46710975
T847-18A 腕章 TRUSCO 46710975

腕章

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字内容合図者
内容量1枚注文コード46710975品番T847-18A
参考基準価格(税別)¥1,130販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

着脱の簡単なマジックテープ式です。

用途工事現場・工場などで作業する人に文字内容合図者材質ノンフタル酸軟質ビニール仕様マジックテープ・上部安全ピン付トラスコ品番161-5514質量(g)31加工ダブル加工縦(mm)85横(mm)400
注意
※社名は入れることができません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46710948
2023-10-10
用途: パトロール時
製造業

食品会社なので、安全ピンの使用が禁止されており、マジックテープのみでの使用で考えておりましたが、マジックテープのみだとズレてきます。マジックテープの範囲を広げていただきたいです。

対象商品 : 46710948
2023-01-17
用途: 社内パトロール
株式会社かわでん

社内パトロール時に活用しています。
他社で良いものが無く、総括安全衛生責任者と合わせるとこれが良いかと思い購入です。

対象商品 : 46710948
2021-06-18
用途: 安全パトロールの時
建設業・工事業

白地なので見やすく、目立つ。
熱がこもらないので、夏でも使い易い。
下地の色を選べるといいなと思う。

対象商品 : 46710966
2020-02-20
用途: 機器の交換工事
住友金属鉱山エンジニアリング株式会社建設業・工事業

文字は見やすく、安全ピンがあるのでズレがない。作業服の上に着用するなら問題ないが、防寒服の上に着用するには長さが足りない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする