321-38 ハイクラフトテープ 321 ニチバン 46711045

ハイクラフトテープ 321

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
テープ幅(mm)38
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.14
内容量1巻注文コード46711045品番321-38
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

比較的重量の軽い製品の封かん用テープです。
テープを貼った上から重ね貼り可能です。
油性インクのペンで送り先等の字が書けます。
テープが手で切れ、作業性良好です。
テープの背面のスベリが少なく、段積時、荷崩れしにくいテープです。

用途段ボールなどの封かん。テープ幅(mm)38テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.14種類ラミネートタイプ粘着力3.46N/10mm質量(g)274伸び(%)8引張強度(N/10mm)56.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42030215
2020-04-21
用途: 宅配時の段ボールの整理に。
建設業・工事業

いつもはスーパーで求めていますが、こちらにも取り扱いがあったので助かりました。普通のテープより扱いがし易い。べたべたしないので好きです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クラフトテープの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/699/
2023-04-26
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする